ナビス(アズワン)
滅菌コンテナ用バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
540×255×30mm
注文コード
25510197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-4889-01
種別
540×255×30mm
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×255×30
材質
ステンレス
網目(mm)
5
タイプ
L用バスケット30