曜日別特売
18570 木製トイレ きらく コンパクト 肘掛跳ね上げ Richell(リッチェル) 25510714

木製トイレ きらく コンパクト 肘掛跳ね上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ暖房便座
内容量1個注文コード25510714品番18570
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

座り心地、省スペースにこだわった超コンパクトボディです。
跳ね上げ式肘掛けタイプだから、左右とも肘掛けを跳ね上げられます。
跳ね上げ式肘掛けタイプキャスター付き。

付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚種別暖房便座材質本体/天然木、ひじ掛け/天然木・スチール、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム、バケツ/ポリプロピレン、便座/ABS樹脂寸法(mm)505×530×760~850質量(kg)16.8タイプ暖房便座容量(L)10耐荷重(kg)100内寸(mm)【肘掛】400座面高さ(mm)330~420(30ピッチ4段階調整)アズワン品番7-2312-03肘高さ(mm)便座面より180~240(30ピッチ3段階調整)
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする