曜日別特売
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504

LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504
LSBT-3(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 25517504

バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台ダークブラウン棚段数3耐荷重(kg)(1段あたり)10、(全体)30注文コード25517504品番LSBT-3(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。ダークブラウン棚段数3総耐荷重(kg)30質量(kg)4材質スチール(粉体塗装)タイプスリム段数3耐荷重(kg)(1段あたり)10、(全体)30キャスターあり組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×27.5×77内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:185×335×90(最大値)
取扱説明書:(1.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25517477
2021-02-03
用途: 掃除道具等の収納

幅の狭い場所での収納でピッタリサイズでしたので購入しました。
結構思ったより収納もでき、物も出しやすく大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 25517495
2020-12-11
用途: 美容室で使用
CUBE hair makeサービス業

とてもしっかりした作りで満足して使っています。
安定感もありある程度重いものも収納できます。
ホワイトとブラックを購入しましたが
どちらもツヤ消し塗装でいい感じです。
長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 68993925
2020-10-16
用途: コーヒーメーカー置き
製造業

社内事務所にて、電気ポット・コーヒー豆・紙コップ等場所を選ばないお洒落さに
とても重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 25517513
2020-06-02
用途: リビング用ワゴンとして
農・林・水産業

小型サイズですので冷蔵庫近くに置いて便利に利用しています。
学校のプリントをクリップで挟んだり、S字フックをかけて収納力をあげて使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする