USD-52NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USD-52NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522788
USD-52NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522788
USD-52NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522788
USD-52NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522788

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
型式USD-52NB
内容量1台注文コード25522788品番USD-52NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

用途
マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号Hh-109(全国避難設備工業会)材質SUS304(2B)型式USD-52NB質量(kg)15.9段数梯子5段~12段用枠厚(mm)200適合寸法(mm)(避難口)520×600
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする