アズワン
アラミド耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
25524364
品番
NX501
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
サイズ
フリー
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
7.5
材質
表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡
機能
素材耐熱温度:約200℃(断熱性能ではありません)、耐切創性
入数(双)
1
仕様
サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃
アズワン品番
3-1809-01