曜日別特売
NH-310S 耐切創アラミド手袋 アズワン 25524398

耐切創アラミド手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.0
内容量1双注文コード25524398品番NH-310S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

薄手なのでインナーとしても使用できます。

サイズS全長(cm)21.0中指長(cm)7.5材質アラミド繊維100%ゲージ数10耐切創性耐切創レベル3(規格EN388:2003)機能耐切創入数(双)1アズワン品番3-1821-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする