曜日別特売
MK6560-5K 軽量ボルトレスラック アズワン 25527268

MK6560-5K 軽量ボルトレスラック アズワン 25527268
MK6560-5K 軽量ボルトレスラック アズワン 25527268
MK6560-5K 軽量ボルトレスラック アズワン 25527268

軽量ボルトレスラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台種別5段 1460×595×1800 (耐荷重:150kg/段)注文コード25527268品番MK6560-5K
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。

高さ(mm)1800幅(mm)1460奥行(mm)595種別5段 1460×595×1800 (耐荷重:150kg/段)アズワン品番3-1313-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする