キングジム
フェイバリッツ ボックスファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
透明
ネイビー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25529149
品番
FV4903Tクロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
組み立て不要でしっかり自立。必要な時だけ引き出せる「可動式ハンドル」付き。
サイズ
A4ヨコ
色
黒
仕様
お名前ポケット付き、背見出しポケット付き、見出し紙1枚付き
幅(mm)
111
高さ(mm)
245(ハンドルを引き出した場合:393)
背幅(mm)
317
収納幅(mm)
100
材質(表紙)
カラー透明PP
アズワン品番
64-8839-91