DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509

 

DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509
DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509
DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509
DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509
DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509
DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509
DSRR-5(JW) 360度 回転コミックラック YAMAZEN(山善) 25532509

360度 回転コミックラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台ジョイホワイト注文コード25532509品番DSRR-5(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納できる回転コミックラック。回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能。B6判までのビッグコミックも対応。壁付けできるよう、土台サイズを見直したニューモデル。

用途
本棚、書棚、ブックシェルフ、回転式コミックラック、回転コミックラック、ビッグコミック収納ラックとして。
ジョイホワイト1ヶ当たりの耐荷重(kg)8材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)14.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:140(間口135)×140×205収納の目安コミック約200冊、DVD約200枚、文庫本約240冊、CD260枚
取扱説明書:(0.91MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする