YAMAZEN(山善)
ロータイプテレビ台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
25532974
品番
YWTV-8040(WH/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
TV台としてだけでなくマルチに活躍。どこにでもマッチするシンプルなデザイン。工具不要の簡単組立て。
用途
テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
色
ホワイト
材質
支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン / 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
棚板耐荷重(kg)
10
天板耐荷重(kg)
25
幅(cm)
80
質量(kg)
6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×280
組立時間
10~20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。