YAMAZEN(山善)
ロータイプテレビ台
TV台としてだけでなくマルチに活躍。どこにでもマッチするシンプルなデザイン。工具不要の簡単組立て。
用途
テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
色
ホワイト
材質
支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン / 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
棚板耐荷重(kg)
10
組立時間
10~20分
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板耐荷重(kg)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25532974
YWTV-8040(WH/WH)
25
80
オープン
取扱い終了
返品不可
25533069
YWTV-4540(WH/WH)
10
45
オープン
取扱い終了
25533078
YWTV-6040(WH/WH)
25
60
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください