曜日別特売
YWTV-6040(WH/WH) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533078

 

YWTV-6040(WH/WH) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533078
YWTV-6040(WH/WH) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533078
YWTV-6040(WH/WH) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533078
YWTV-6040(WH/WH) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533078

ロータイプテレビ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード25533078品番YWTV-6040(WH/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TV台としてだけでなくマルチに活躍。どこにでもマッチするシンプルなデザイン。工具不要の簡単組立て。

用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。ホワイト材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン / 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード棚板耐荷重(kg)10天板耐荷重(kg)25幅(cm)60質量(kg)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×280組立時間10~20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする