ST-5 切断名人 三京ダイヤモンド工業 25537348

切断名人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード25537348品番ST-5
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

優れた切れ味
・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続
・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少
安全性の向上
・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート外径(Φmm)125穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)2.1チップ幅(mm)8.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする