三京ダイヤモンド工業
シャープカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
250
250
305
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537585
品番
SC-10
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター
用途
タイルの切断
適合材
タイル
外径(Φmm)
250
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.0
チップ幅(mm)
5.0
付属リング(mm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応