SC-12 シャープカット 三京ダイヤモンド工業 25537594

シャープカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)305
内容量1枚注文コード25537594品番SC-12
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター

用途タイルの切断適合材タイル外径(Φmm)305穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.0チップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする