LP-12R レスキューカッター 三京ダイヤモンド工業 25537664

レスキューカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴径(Φmm)22.0
内容量1枚注文コード25537664品番LP-12R
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

一枚で多種材質を切断
事故災害に迅速で確実な対応が可能
多種材質の切断に対応可能
事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。

用途
災害救助における建物や車両等の切断
鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)
外径(Φmm)303穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)2.5チップ幅(mm)4.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レスキューカッターは緊急非常用です。通常の作業として木材、金属の切断には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする