イナヅマLJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)250
穴径(Φmm)22.0
内容量1枚注文コード25537944品番LJ-10PE
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ

用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロック外径(Φmm)250穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)2.4チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする