三京ダイヤモンド工業
イナヅマLJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
305
250
305
穴径(Φmm)
22.0
22.0
20.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537969
品番
LJ-12PE
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ
用途
コンクリート二次製品、ブロックの切断
適合材
コンクリート二次製品、ブロック
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
22.0
刃厚(mm)
2.5
チップ幅(mm)
6.0
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応