三京ダイヤモンド工業
ジャパン玄人DX アスファルト用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
272
322
372
422
472
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537978
品番
SR-A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,200
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途
舗装道路の切断
アスファルト用
適合材
アスファルト用
外径(Φmm)
272
穴径(Φmm)
27.0
刃厚(mm)
2.5
タイプ
湿式
チップ幅(mm)
7.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25537978
SR-A10
57336448
LSR-AC10
ジャパン玄人
三京ダイヤモンド工業
1枚
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です