曜日別特売
SR-A16 ジャパン玄人DX アスファルト用 三京ダイヤモンド工業 25538005

ジャパン玄人DX アスファルト用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)422
内容量1枚注文コード25538005品番SR-A16
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途
舗装道路の切断
アスファルト用
適合材アスファルト用外径(Φmm)422穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.2タイプ湿式チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする