SR-AC16 ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用 三京ダイヤモンド工業 25538023

ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)422
内容量1枚注文コード25538023品番SR-AC16
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途
舗装道路の切断
アスファルト・コンクリート切断兼用
適合材アスファルト・コンクリート切断兼用外径(Φmm)422穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.2タイプ湿式チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする