三京ダイヤモンド工業
ドライセーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
100
100
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25538197
品番
DS-4C
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
M10
刃厚(mm)
6.0
色
メタリックグリーン
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応