曜日別特売
NHB-080T NewSDハイビット ボディのみ 三京ダイヤモンド工業 25538389

NewSDハイビット ボディのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)80
内容量1枚注文コード25538389品番NHB-080T
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!

用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事外径(Φmm)80有効長(mm)152付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする