KW-4 研削くん 三京ダイヤモンド工業 25538696

研削くん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード25538696品番KW-4
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

刈払い刃などチップソーやその他刃物の研磨に適しています。

穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃先径(Φmm)0.8チップ幅(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする