プラダンのヤマコー
やわらか仕切り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット(12枚)
注文コード
25540708
品番
CM-XQVK-7VLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品業界でも使用されるソフトタッチの発泡素材で作った仕切り板です。
用途
小物入れの仕切り
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
370
奥行(mm)
45
高さ(mm)
3
厚さ(mm)
3
色
白
サイズ
小
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
370×45×3
注意
※個人宅配送不可