曜日別特売
ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023

 

ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023
ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023
ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023
ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023
ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023
ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023
ON-1781 コンパクトピザオーブン 尾上製作所 25545023

コンパクトピザオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード25545023品番ON-1781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バーベキューコンロの上に設置して使用するコンパクトタイプのピザオーブン。コンパクトなのに、ピザストーン付属で仕上がりが違う! 屋外で手軽に本格オーブン料理が可能。ピザや焼き皿出し入れに必需品のピザピールが付属。本体上部に温度計付き。尾上製作所製バーベキューコンロ(SP-45,SP-65,SP-75CW,EX-42,EX-65,EX-80,EX-75-CW,DR-B各サイズ)にぴったりサイズ。他社のバーベキューコンロにも、尾上製別売り「スライド式網ストッパー金具ON-258」使用で簡単に設置可能。

用途アウトドア、レジャー、バーベキューでのピザ釜、ピザ窯、BBQグリルとして。材質本体:ステンレス、本体持手:スチール(クロームメッキ)、温度計:スチール、ピザストーン:セラミック、ピザピール:アルミ・スチール(粉体塗装)質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×290×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする