曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - ピーコック魔法瓶工業オーブントースター - ピーコック魔法瓶工業オーブントースター - ピーコック魔法瓶工業

焦がさずムラなく調理ができる、新発想の「焼き加減調節網」付き
幅広い調理ができる、上下ヒーターの3つの加熱モード
シンプル&スタイリッシュなデザイン

用途
幅広い調理ができる、上下ヒーターの3つの加熱モード
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
本体寸法(mm)
約360×232×198
本体質量(kg)
約2.56(電源コード含む)
内容量
1個
注意
※シンプル&スタイリッシュなデザイン
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494919WFT-10 W
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする