2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm
横幅24cmとスリムな設計で、狭いスペースにも設置が可能な2段オーブントースターです。スリムながらに2段に分かれているので、同時に2枚焼きが可能です。上下でピザやグラタンなど別々の調理もできます。忙しい朝にも時短になります。
- 用途
- 料理用に。
- セット内容
- 本体、パンくずトレー、トレー×2、取扱説明書兼保証書
- 質量(kg)
- 3.25
- 消費電力(W)
- 900
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 240×325×260
- 安全装置
- 過熱防止装置
- 使用環境温度(℃)
- 5~35
- コード長さ(cm)
- 96.5
- モード
- 3段階(250W/650W/900W)
- 庫内寸法(mm)
- (上段)約190×68×180 / (下段)約190×80×180
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
















![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)















