曜日別特売
ZWS100BAF-15/A スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ 25554516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

(3件のレビュー)
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC15定格出力電力(W)100注文コード25554516品番ZWS100BAF-15/A
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。

用途
コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
最大出力電力(W)100.5出力電流(A)(最大)6.7入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265定格出力電力(W)100幅(mm)72高さ(mm)45質量(g)470タイプカバー付き奥行(mm)185端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.93入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法(100VAC時)耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.3/0.65出力電圧可変範囲(V)13.5~16.5定格出力電圧(V)DC15過電流保護7.04A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~60(-10~40/100%、50/75%、60/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC17.3~20.3V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)86%/88%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003ロードレギュレーション120ラインレギュレーション60保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 30年超の機械の電源修理に使用。
建設業・工事業

ネミックラムダ⇒デンセイラムダ⇒TDKラムダと社名が変更して、
仕様(形状)を探すのに手間取りましたが、
コネクタ入出力と幅が一緒で楽に作業が出来ました。
4か所度目の穴位置は、2か所はそのままで、長手方向が短くなった分、
穴あけ加工が必要でした。

対象商品 : 39183243
2017-04-24
用途: 最高です!
その他業種

デジタルアンプ用の電源に使用するために購入しましたが、プレミアムな値段で購入できました。最高です!次回もお願いしたいと思っています。

対象商品 : 39183261
2013-10-21
用途: 各種テスト用安定化電源として
有限会社アトムテクノサービス

レギュレーションも良くコンパクトで使い勝手が良いと思います
配線取り出しコネクターも付いていればいいなと思います基板コネクターに合うものが見当たらず
配線を半田直付けにて使用しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする