※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
50
形状
オープンフレーム
注文コード
25556686
品番
ZWS50B-24/L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・形状
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
出力電流(A)
(最大)2.1
定格出力電力(W)
50
定格出力電圧(V)
DC24
入力電圧範囲(V)
AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2002W
、
RSEN-2003
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)