曜日別特売
ZWS50B-5/L AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ 25556808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)50形状オープンフレーム注文コード25556808品番ZWS50B-5/L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状オープンフレーム端子形状コネクタ出力電流(A)(最大)10定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC5出力リップルノイズ電圧120mV(0≦Ta≦70℃)、160mV(-10≦Ta<0℃)効率(100/200VAC)83%/86%入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする