曜日別特売
LB-W-Ⅲ-YW ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA) 25559267

 

LB-W-Ⅲ-YW ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA) 25559267
LB-W-Ⅲ-YW ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA) 25559267
LB-W-Ⅲ-YW ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA) 25559267
LB-W-Ⅲ-YW ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ 吾妻商会(AZUMA) 25559267

ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
LED色黄/白
LED使用数(個)2/2×両面
内容量1個注文コード25559267品番LB-W-Ⅲ-YW
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。

用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示LED色黄/白LED使用数(個)2/2×両面電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具LBが必要。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする