AMAF-600 カーブミラー 吾妻商会(AZUMA) 25559906

 

AMAF-600 カーブミラー 吾妻商会(AZUMA) 25559906
AMAF-600 カーブミラー 吾妻商会(AZUMA) 25559906
AMAF-600 カーブミラー 吾妻商会(AZUMA) 25559906

カーブミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1面型式丸型注文コード25559906品番AMAF-600
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。

用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置型式丸型材質フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウムフード:橙、取付枠:橙寸法(Φmm)600材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト裏面FRP鏡面寸法(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする