曜日別特売
POSA-65-NPS ラバーポール型標識サイン 吾妻商会(AZUMA) 25560353

 

POSA-65-NPS ラバーポール型標識サイン 吾妻商会(AZUMA) 25560353
POSA-65-NPS ラバーポール型標識サイン 吾妻商会(AZUMA) 25560353
POSA-65-NPS ラバーポール型標識サイン 吾妻商会(AZUMA) 25560353

ラバーポール型標識サイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(3本)文字内容駐車禁止注文コード25560353品番POSA-65-NPS
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ウレタンゴム製の本体で接触に強い。別売接着剤TボンドAZM500を使用。接着面の汚れや水分を除去後取付。1本当り接着剤約240g使用。

用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場材質(本体)ウレタンゴム文字内容駐車禁止表示片面表示、シート:反射シート使用量接着剤:220g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,900/税込6,490
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする