LAMP(スガツネ工業)
棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
ホワイト(ゴム付)
ブラウン(ゴム付)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
25560475
品番
SS-307W-P500
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。
ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途
可動棚
木板棚用
色
ホワイト
質量(g)
0.9
耐荷重N(kgf)
98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
材質
ポリアミド
差込サイズ(Φmm)
5
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
※プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)