曜日別特売
5063-P300 クリップ LAMP(スガツネ工業) 25560703

5063-P300 クリップ LAMP(スガツネ工業) 25560703
5063-P300 クリップ LAMP(スガツネ工業) 25560703

クリップ

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
内容量1箱(300個)注文コード25560703品番5063-P300
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ひずみ、反りには特に強く、頑丈なクリップです。
クリップと専用ショルダースクリューの脱着は簡単です。

最小適合板厚(mm)18材質仕上黒染め材質/仕上鋼/黒染め質量(g)5.9
注意
クリップは木口面に取り付るので、木口面の木ねじ保持力が重要です。
相手側にはショルダースクリュー(別売品)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933515
2023-01-18
用途: 通常の大工仕事
株式会社 家研製造業

スガツネさんの製品は形状が安定していて、安心して使えます

対象商品 : 37933515
2018-03-30
用途: そば打ち台横の麺棒置き
その他業種

家庭でのそば打ち台に麺棒置き台を取り外し可能な台に改造し使わない時は場所が広く使える様にした こう時ショルダースクリュウも同時に購入した。 送料の方が高かった。

対象商品 : 37933506
2015-07-16
用途: 取外しできるカラーボックス棚

取付、取外しが簡単にできる棚に取付け便利に使用。専用のショルダースクリューを用いたのでしっかり固定できている。

1が参考にしています
対象商品 : 37933506
2018-03-15
用途: 取外可能な棚に使用予定

ショルダースクリュー6068もいっしょに購入しましたが、取付不能です。この商品とは合いません改善必要。5063は使用可能ですが4063Aは不可です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 37933506
2016-06-17
用途: 商品の背面に使用

専用の金具が下まではまりません。
問い合わせしたら、「しっかりとジョイントされ外れにくくなっています。」と表記済みとのこと。どう考えてもはまりそうもないので、実際に商品を確認して見てくれと頼んでも、オリジナル製品以外は、販売しているものでも、モノタローさんでは確認するつもりはないとの返答。メーカーの返答である「しっかりと~・・・」を繰り返すばかり。専門的な商品を知識を持って販売してくれていると思っていたので、本当にがっかりしました。
両側を固定し、金槌で打ち付けても、はめることは出来ませんでした。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、対応が至らず、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 37933515
2014-03-12
用途: 木工など天板と脚材とのジョイント
家具工房スタイル・ガレ

テーブルなど無垢天板と脚(幕板)のジョイント時に使用すると無垢天板の伸縮に対応できる便利なジョイント金物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする