1165-P600 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560737

 

1165-P600 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560737
1165-P600 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560737
1165-P600 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560737

ショルダースクリュー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(600個)
質量(g)3.2
内容量1箱(600個)注文コード25560737品番1165-P600
参考基準価格(税別)¥15,340販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。別売のクリップとセットでご使用ください。

寸法D(Φmm)4寸法L(mm)16寸法d(Φmm)7寸法d1(Φmm)10適合(クリップ)4063A/5063材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)3.2呼び径5.5仕上有色クロメート処理熱処理なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933542
2015-06-16
用途: 壁掛け棚取付

クリップとセットで購入。
カラーボックスを棚として壁に取り付ける時に使用。掛け外しができてとても便利なので、他の用途にも使ってみたく現在思案中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする