6068-P250 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560764

 

6068-P250 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560764
6068-P250 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560764
6068-P250 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560764
6068-P250 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560764

ショルダースクリュー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
質量(g)7
内容量1箱(250個)注文コード25560764品番6068-P250
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。別売のクリップとセットでご使用ください。

寸法D(Φmm)5.5寸法L(mm)32寸法d(Φmm)8.3寸法d1(Φmm)11適合(クリップ)6063材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)7呼び径6.3仕上有色クロメート処理熱処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933542
2015-06-16
用途: 壁掛け棚取付

クリップとセットで購入。
カラーボックスを棚として壁に取り付ける時に使用。掛け外しができてとても便利なので、他の用途にも使ってみたく現在思案中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする