曜日別特売
‐ お惣菜缶詰(イージーオープン缶) ベターホーム協会 25561193

 

‐ お惣菜缶詰(イージーオープン缶) ベターホーム協会 25561193
‐ お惣菜缶詰(イージーオープン缶) ベターホーム協会 25561193

お惣菜缶詰(イージーオープン缶)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
種類たけのこかか煮
内容量1セット(48缶)注文コード25561193品番
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
11,980

科学調味料、着色料、保存料を一切使用していない、天然だしを使った缶詰です。

保存期間(年)3年種別おかず・汁物種類たけのこかか煮容量(g)55カロリー(kcal)51船山品番7042352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25561157
2025-03-10
用途: 備蓄
その他業種

スーパーのお惣菜でよく売っているようなきんぴらでした。缶に、ゴボウの産地が載っていなかったので、そこの点が不安が残りました。外国産でなければ良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする