ノザキ
ノザキ 缶詰各種(イージーオープン缶)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
保存期間(年)
3
3年
3
種類
牛肉大和煮
ウインナー
牛肉大和煮
保存食セット
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(48缶)
注文コード
25561263
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
慣れ親しまれた味の定番缶詰を集めました。
保存期間(年)
3
種別
おかず・汁物
種類
牛肉大和煮
容量(g)
87
カロリー(kcal)
134
船山品番
7042503