曜日別特売
PSH-1505BL パステホースL TOYOX(トヨックス) 25561428

※パッケージ画像

パステホースL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード25561428品番PSH-1505BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。

用途
一般家庭屋外散水用
使用流体材質軟質塩化ビニール長さ(m)5質量(kg)1.1ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7特性耐キンク性、防藻性
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする