TTV350B-D テレビキット ビルトインタイプ データシステム 25588625

本体(パッケージ)

テレビキット ビルトインタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱付属品TVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)注文コード25588625品番TTV350B-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

テレビをより楽しく快適に。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプだから、馴染みがよく目立たずスマートに取り付ける事が可能です。簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
ビルトインタイプは車両にスペアスイッチホールがあること、スペアスイッチホールの寸法とビルトインスイッチの寸法が合致することが取付可能条件になります。

付属品TVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※【車種専用】装着する車種、年式またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。 故障や事故などの原因となりますので、 海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。
※日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。 日本国外で使用されたとしても、一切の責任・保証を負いません。

商品説明動画

【製品紹介ムービー】TV-KITシリーズラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする