曜日別特売
NTV158 テレビキット オートタイプ データシステム 25588860

本体(パッケージ)

テレビキット オートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード25588860品番NTV158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

テレビをより楽しく快適に。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品、テレビキットオートタイプは、切替スイッチが無いため取付がシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。
切替スイッチを追加することはできません。

付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※【車種専用】装着する車種、年式またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。 故障や事故などの原因となりますので、 海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。
※日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。 日本国外で使用されたとしても、一切の責任・保証を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする