曜日別特売
EDBS-18 ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイク 25590470

EDBS-18 ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイク 25590470
EDBS-18 ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイク 25590470
EDBS-18 ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイク 25590470

ネオエコシート #2500 環境配慮型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ハトメ数44
仕上り寸法(縦×横)(m)約9.7×9.9
内容量1枚注文コード25590470品番EDBS-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。
エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。
山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。
従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。

用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア形状折り畳みタイプダークOD仕上り寸法(縦×横)(m)約9.7×9.9厚さ(mm)約0.18番手#2500材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミ質量(kg)約13.7エコマーク認定認定ハトメ数44ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010
注意
※製造工程上、製品サイズおよびハトメ位置に多少の誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする