RTU210-26.5 重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 ミドリ安全 25591056

 

RTU210-26.5 重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 ミドリ安全 25591056
RTU210-26.5 重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 ミドリ安全 25591056
RTU210-26.5 重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 ミドリ安全 25591056
RTU210-26.5 重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 ミドリ安全 25591056

重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード25591056品番RTU210-26.5
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。

サイズ(cm)26.5足幅EEEブラックトラスコ品番868-8465材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製U種<重作業用>E・F合格アズワン品番64-8053-96耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする