曜日別特売
B-2 B型コンテナ DICプラスチック 25591504

B型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード25591504品番B-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。

容量(L)6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)188×278×138ブルートラスコ品番500-4721材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)188外寸法・高さ(mm)138外寸法・奥行(mm)278有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)133有効内寸法・幅(mm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする