曜日別特売
UP358-S アクリル無地プレート 一つ穴 光 25592019

UP358-S アクリル無地プレート 一つ穴 光 25592019
UP358-S アクリル無地プレート 一つ穴 光 25592019

アクリル無地プレート 一つ穴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード25592019品番UP358-S
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥102
販売価格(税別)
93

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。

用途掛札等に。トラスコ品番113-4394材質アクリル板ホワイト取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)質量(g)8穴径(Φmm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする