※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
パイプナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25592308
品番
B-2730
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
トラスコ品番
154-2210
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
50
ねじ径
M4
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応