理研オプテック
二眼型遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
遮光度
SPL3
注文コード
25593620
品番
RS-XBL SPL3
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
遮光度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。
金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途
ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。
トラスコ品番
229-8273
材質
レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)
130
幅(mm)
160
高さ(mm)
49
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
加工
防傷加工
遮光度
SPL3
テンプル色
ブラック
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。