曜日別特売
NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349

 

NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349
NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349
NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349
NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349
NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349
NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349
NW1000SP-BK-23.0 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596349

耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード25596349品番NW1000SP-BK-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。

サイズ(cm)23足幅4Eブラックトラスコ品番125-2269形状ハイカット質量(kg)1種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴
注意
※靴丈の寸法は26cmの標準高さです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25596349NW1000SP-BK-23.062737195NW1000NW1000SP-BK-23.0 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737195安全長靴 NW1000ドンケル1足
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする